カテゴリ
- 制御機器(29)
- 空調・照明・電設資材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
- コーセル(11)
- SMC(10)
- ヨシカワ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- アズワン(4)
- エスコ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- キングジム(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- YIJIA(3)
- omron(オムロン)(2)
- ホンダ(2)
- ナベヤ(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sj24」の検索結果

テプラPROテープ マグネットテープ
キングジム(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)
キングジム¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
テプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字)
キングジム¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
八興(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
ショコラ笛吹きケトル
ヨシカワ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせ。ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせする親切設計です。ガス火、200V IHでも熱源を選ばず、安全にご使用いただけます。材質本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/メラミン樹脂、笛/66ナイロン樹脂
料理のいろは レンジボウル
ヨシカワ¥389~税込¥428~1個3日以内出荷耐熱温度の高い、軽くて透明度の高い丈夫なボウルです。レンジで加熱しても環境ホルモンが溶出しにくく、人にも地球にも優しい素材を使用しています。材質本体/ポリメチルペンテン
スイーズ 抗菌三角コーナー ミニ
ヨシカワ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ステンレス製でお手入れしやすい。銅を含有した抗菌ステンレス使用。銅イオン効果により汚れにくく、ステンレス製でお手入れしやすく清潔にお使いいただけます。小型サイズでシンク廻りがスッキリ。材質本体/抗菌ステンレス、脚ゴム/合成ゴム質量(g)154寸法(縦×横×高さ)(mm)171×120×95
スイーズ 洗剤&スポンジホルダー
ヨシカワ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スポンジや洗剤をスッキリ収納ホルダー。サビにくく衛生的なステンレス製。底部は水切れの良い構造です。吸盤付きでシンク内にも設置できます。材質本体枠部・フック/18-8ステンレス、底部/ステンレス、脚部キャップ/シリコーンゴム質量(g)135耐荷重(kg)1(吸盤使用の際)寸法(縦×横×高さ)(mm)125×92×75
スイーズ 抗菌三角コーナー
ヨシカワ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ステンレス製でお手入れしやすい。銅を含有した抗菌ステンレス使用。銅イオン効果により汚れにくく、ステンレス製でお手入れしやすく清潔にお使いいただけます。材質本体/抗菌ステンレス、脚ゴム/合成ゴム質量(g)215寸法(縦×横×高さ)(mm)200×145×115
焼き目がサクサク ホットサンドメーカー
ヨシカワ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ホットサンドが簡単に作れる!。パンと具材をはさんで焼くだけ。アウトドアでも。材質本体/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、ハンドル/フェノール樹脂寸法(mm)350×150×32質量(g)380備考IH非対応
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥48,980税込¥53,878特価1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚鋼電線管3.66m
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 240Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
シングルシートアセンブリ 5SJ-24710-60
YAMAHA(ヤマハ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5SJ-24710-60主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-A0
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主な適合純正品番5SJ-2470F-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-80
YAMAHA(ヤマハ)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷主な適合純正品番5SJ-2470F-80主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚13日以内出荷から21日以内出荷TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
金属酸化物 抵抗器 5W 24Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと仕様●抵抗:24Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-99
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:24Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-03
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(20個)8日以内出荷仕様●抵抗:24kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7169-56
金属酸化物 抵抗器 0.5W 240Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥409税込¥4501袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:240Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6949-31
金属酸化物 抵抗器 5W 240Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと仕様●抵抗:240Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-67




















![6.5x1.2x150mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546169-210428-02.jpg)