「sj24y」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ マグネットテープ キングジムテプラPROテープ マグネットテープキングジム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LFP240F シリーズ コーセルLFP240F シリーズコーセル
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から82日以内出荷
LFP300F シリーズ コーセルLFP300F シリーズコーセル
13,980税込15,378
1個
52日以内出荷
定格出力電力(W)300シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)