カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj2s-07l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)リレーソケット SJシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷
薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形IDEC(和泉電気)
329税込362特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X8部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.91MB)図解NoDB21D 2G ギヤケース部品_No.2、MC-SJ 本体部品_No.7、MC-S(JP) 本体部品_No.7、MB320L ギヤケース部品_No.2、NK23S(G) 本体部品_No.26、IS236 本体部品_No.10、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、NK23S(L) 本体部品_No.27、MB260L ギヤケース部品_No.2、NKS24 本体部品_No.10、DB21D L ギヤケース部品_No.2、MB200L ギヤケース部品_No.2、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.18、DB32D-C B ギヤケース部品_No.2、DB21D B ギヤケース部品_No.2、MB200U ギヤケース部品_No.2、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.29、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.2、MB200G ギヤケース部品_No.2、JHC30DX 本体部品_No.17、IAC23Mプロ 本体部品_No.29、MBS200 ギヤケース部品_No.2、MBS260 ギヤケース部品_No.2、MB320U ギヤケース部品_No.2、MB26J ギヤケース部品_No.2、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ 新部品_No.24、MBS320 ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、MB260G ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB267MKM 本体部品_No.12、MB320U-C ギヤケース部品_No.2、MB200U-C ギヤケース部品_No.2、NKS24L 本体部品_No.14、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB266CKM 本体部品_No.12、MB260U ギヤケース部品_No.2、DB-S260 01 ギヤケース部品_No.2、BC230RS 本体部品_No.10