20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造IP20(IEC 60529) 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)2 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.0 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 極数1 接点最大許容電流(A)12 接点仕様シングル接点タイプ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様角形ソケット 質量(g)約28 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A)5 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個
599 税込659
当日出荷

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

種別角形ソケット 接続方法表面接続 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類安全リレー 極数2 接点最大許容電流(A)6 構造強制ガイド式 接点仕様シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)