カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj500」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚(221個)
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンポン クショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クショニング製品

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1シート(221個)
    当日出荷
    シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
    用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー

    三立電器工業
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • バンボンクッション コクゴ

    バンボンクッション

    コクゴ
    7,498税込8,248
    1シート(315個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
  • スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500

    オークラ輸送機
    6,398税込7,038
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 S オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 S

    オークラ輸送機
    10,980税込12,078
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
  • スタンドジャケット マスダ

    スタンドジャケット

    マスダ
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    家でも職場でも気軽に羽織れるスマートなシルエットジャケットです。薄手の裏毛素材で3シーズン着られます。
    厚さ生地:6.2オンス混率(%)綿:55、ポリエステル:45機能保湿性
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
    用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • (74827)ストッパー ホンダ

    (74827)ストッパー

    ホンダ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S

    オークラ輸送機
    24,980税込27,478
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • (77202)クリップ,インストルメントパネ ホンダ

    (77202)クリップ,インストルメントパネ

    ホンダ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT20U~) SMC

    真空パッド (ZPT20U~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • スバル純正 後席用ステップガード スバルアクセサリー

    スバル純正 後席用ステップガード

    スバルアクセサリー
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合車種:フォレスター。滑りにくい素材のリヤドアステップ保護ラバー。お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポートし、洗車時やルーフキャリア積み下ろし時にも安心です。後席左右2枚セット。硬質ゴム製
    適合車種FORESTER
  • 真空パッド (ZPR32U~) SMC

    真空パッド (ZPR32U~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT20B~) SMC

    真空パッド (ZPT20B~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT32B~) SMC

    真空パッド (ZPT32B~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16D~) SMC

    真空パッド (ZPT16D~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPR32C~) SMC

    真空パッド (ZPR32C~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPR20U~) SMC

    真空パッド (ZPR20U~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • スバル STI リヤサイドアンダースポイラー スバルアクセサリー

    スバル STI リヤサイドアンダースポイラー

    スバルアクセサリー
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:フォレスター。装着部地上高や約40mm下がります。※スプラッシュボード、リヤバンパーパネルと共着不可。※ボディカバーは使用不可
    適合車種FORESTER
  • 真空パッド (ZPT32F~) SMC

    真空パッド (ZPT32F~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPT25U~) SMC

    真空パッド (ZPT25U~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT20F~) SMC

    真空パッド (ZPT20F~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPR32B~) SMC

    真空パッド (ZPR32B~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR16U~) SMC

    真空パッド (ZPR16U~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPR10U~) SMC

    真空パッド (ZPR10U~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)