カテゴリ
- パソコン/周辺機器(67)
- 物流用品(43)
- 自動車補修部品(21)
- 制御機器(16)
- 切削工具(16)
- バイク部品(10)
- 住設機器(9)
- 卓上消耗品(6)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- グーリング(13)
- 東正車輛(9)
- タカラスタンダード(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- RSタイチ(4)
- ケーピープラテック(4)
- Dynabook(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ELPA(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 八興(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 神保電器(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- SIEMENS(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sj7」の検索結果

ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM
コクヨ¥79~税込¥87~1本当日出荷長さ:98mm 適合商品 3色ボールペン 再生樹脂ボールペン<アースシップ> ボールペン<フィットカーブ> 事務用ノック式ボールペン(再生樹脂)長さ(mm)98方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性染料インク入数1本商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
SJ7DL(ドームフタ)
ケーピープラテック¥18,980税込¥20,8781ケース(400点)3日以内出荷SJ724B・SJ732B本体に適合するドームフタとなります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)175×175×26質量(g)16.8
SJ7FL(平フタ)
ケーピープラテック¥17,980税込¥19,7781ケース(400点)3日以内出荷SJ724B・SJ732B本体に適合する平フタとなります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)175×175×6質量(g)17.2
油性ボールペン替芯 SJ-7
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥58税込¥641本当日出荷適合ピュアモルト SS-2005質量(g)1.4適合本体シリーズ名ピュアモルト単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×108商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車
東正車輛¥979税込¥1,0771個当日出荷から9日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥949税込¥1,0441個当日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車
東正車輛¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
センタージャッキ
ニューストロング販売¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷から9日以内出荷加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ジュニアスキーセット(70cm)
YASUDA¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷キッズ4歳~6歳用スキ-板。材質ビンディング、ストック部分/ポリエチレン ビンディング本体/ABS樹脂 ストックパイプ/鉄 コ-ティング ビス、金具/ステンレススチ-ル質量(g)1220適合年齢(歳)4~6
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ENJOY ライトジャケット
カーシーカシマ¥21,980税込¥24,1781枚4日以内出荷スタイリッシュな新定番。真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。ウエストを絞らない「Iラインシルエット」と「フロントジップデザイン」が特徴のライトジャケット。ファッショントレンドを取り入れた先進的なデザインと表情豊かなサマーツイードが女性らしさとクラス感を演出します。太いスラブ糸を贅沢に使用した、表情豊かなサマーツイード。柔らかな風合いで、心地よい肌当たりを実現しました。高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適。お手入れも簡単なオリジナル素材です。色グレー混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15機能吸汗/速乾/消臭/吸熱冷感/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ/ネームループ/肩パットなし/消臭テープ生地ネオ スラブ ツイード性別女性
ENJOY Noir ジャケット
カーシーカシマ¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷夏のおもてなしスーツ。パンツと好相性のロング丈ジャケット。シルエットに程良いゆとりを入れて今っぽく洗練された印象に。バランスの良いウエストの絞り加減でスタイルを良く見せてくれます。細身セミピークでシャープな印象に。袖丈は長袖できちんとフォーマルな場面でもOK。袖口は折り返し仕様で長さの調節ができます。夏に嬉しい半背裏&袖裏無しの涼しい仕様。トリプルスカーフループ(R)搭載。Wネームループ付き胸ポケットリップポケット付き色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/クール裏地/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ生地ドライ ツイン
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
RSJ723 モトレック ウインターパーカ
RSタイチ1着取扱い終了防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。用途ライディングジャケット材質表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%色TREAD BLACK
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥899税込¥9891個5日以内出荷仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)
富士電機(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から42日以内出荷接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
緩衝キャスター5 ネジ込み式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量
東正車輛¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 75kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 75kΩ 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れています。用途湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などに。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥13,900~税込¥15,290~1個4日以内出荷から62日以内出荷● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。




























![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)