長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)

● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
66件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接触形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410615531LS-J700二回路双断
¥14,890
¥13,900
¥15,290(税込)
48日以内出荷
返品不可
410617271LS-J710二回路双断
¥15,390
¥14,900
¥16,390(税込)
13日以内出荷
返品不可
410618061LS-J720二回路双断
¥14,890
¥13,900
¥15,290(税込)
47日以内出荷
返品不可
194874141LS-J730SEC-N352回路双断
¥33,500
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
077868871LS-J700KH二回路双断
¥23,300
¥19,980
¥21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
077869051LS-J730EC-PD03二回路双断
¥23,500
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
518299701LS-J700EC二回路双断
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
518299791LS-J710EC二回路双断
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
518299881LS-J710SEC-MD03二回路双断
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
518299971LS-J720EC二回路双断
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
518300061LS-J720EC-PD二回路双断
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
518300151LS-J720KH二回路双断
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
518300241LS-J730EC二回路双断
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
518300401LS-J730EC-PE二回路双断
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
518300491LS-J730SEC二回路双断
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
518300581LS-J730SEC-MP03二回路双断
¥28,400
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
410644751LS-J700EC二回路双断
¥16,850
¥15,900
¥17,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
410644841LS-J700SEC二回路双断
¥18,010
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
410644931LS-J703二回路双断
¥15,390
¥14,900
¥16,390(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645021LS-J703EC二回路双断
¥17,350
¥16,900
¥18,590(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645111LS-J710EC二回路双断
¥17,350
¥16,900
¥18,590(税込)
13日以内出荷
返品不可
410645271LS-J710S二回路双断
¥16,560
¥15,900
¥17,490(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645361LS-J710SEC二回路双断
¥18,520
¥17,900
¥19,690(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645451LS-J720EC二回路双断
¥16,850
¥15,900
¥17,490(税込)
13日以内出荷
返品不可
410645541LS-J723EC二回路双断
¥17,350
¥16,900
¥18,590(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645631LS-J730二回路双断
¥14,890
¥13,900
¥15,290(税込)
13日以内出荷
返品不可
410645721LS-J730EC二回路双断
¥16,850
¥15,900
¥17,490(税込)
13日以内出荷
返品不可
410645811LS-J730S二回路双断
¥16,050
¥15,900
¥17,490(税込)
29日以内出荷
返品不可
410645971LS-J730SEC二回路双断
¥18,010
¥17,900
¥19,690(税込)
13日以内出荷
返品不可
631465041LS-J7002回路双断
¥14,890
¥13,900
¥15,290(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465201LS-J700-D22回路双断
¥25,660
¥24,900
¥27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
631465291LS-J700EC-PD2回路双断
¥20,530
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465381LS-J700EC-PD032回路双断
¥21,490
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465471LS-J700EC-PE2回路双断
¥20,530
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465561LS-J700EC-SD032回路双断
¥21,490
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465651LS-J700SEC2回路双断
¥18,010
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465741LS-J700S-MD032回路双断
¥26,610
¥25,900
¥28,490(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465901LS-J7032回路双断
¥15,390
¥14,900
¥16,390(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631465991LS-J703EC2回路双断
¥17,350
¥16,900
¥18,590(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466081LS-J7102回路双断
¥15,390
¥14,900
¥16,390(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466171LS-J710EC-PD2回路双断
¥21,040
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466261LS-J710EC-PD032回路双断
¥21,990
¥20,900
¥22,990(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466351LS-J710EC-SD032回路双断
¥21,990
¥20,900
¥22,990(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466441LS-J710S2回路双断
¥16,560
¥15,900
¥17,490(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466601LS-J710SEC2回路双断
¥18,520
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466691LS-J710SEC-MP032回路双断
¥29,080
¥27,900
¥30,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466781LS-J7202回路双断
¥14,890
¥13,900
¥15,290(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466871LS-J720EC-PA2回路双断
¥20,530
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631466961LS-J720EC-PD032回路双断
¥21,490
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631467051LS-J720EC-SD032回路双断
¥21,490
¥19,900
¥21,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする