カテゴリ
- 物流用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
「sjbl-150」の検索結果

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJBL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥469~税込¥516~1個5日以内出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5