カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sjf-200rs-1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
xs-2000特集