カテゴリ

  • 事務用品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sjp」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン替芯 SJP-7 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SJP-7uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
インク色商品タイプ替芯適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6繰り返し・詰め替え対応
SJP 中栓 ピーコック魔法瓶工業SJP 中栓ピーコック魔法瓶工業
599税込659
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リングスリーブ JAPPYリングスリーブJAPPY
669税込736
1箱(100個)
当日出荷
圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
集塵パッド ミヤナガ集塵パッドミヤナガ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK屋外パンチルトセキュリティWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
嵐 JOPLAX ジョプラックス嵐 JOPLAXジョプラックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
回路ショート用端子 サンハヤト回路ショート用端子サンハヤト
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類その他材質リン青銅適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
デッキスノコ用ジョイント板 TRUSCOデッキスノコ用ジョイント板TRUSCO
60税込66
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用のジョイント板です。
トラスコ品番416-3788ブルー質量(g)5
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
ソニックスクラバー”電動シューズブラシ” ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動シューズブラシ”ソニックスクラバー
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。 靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。 防水仕様です。
用途作業靴などの汚れ落としに。トラスコ品番256-2258セット内容本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン幅(mm)40厚さ(mm)43白・緑高さ(mm)285奥行(mm)35電源単3電池×4(別売)縦(mm)326横(mm)150繰り返し・詰め替え対応
ジャステンプレート BXカネシンジャステンプレートBXカネシン(2件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプ用ジョイント JAPPY単管パイプ用ジョイントJAPPY
479税込527
1個
翌日出荷
単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
材質鉄(亜鉛めっき)シルバー
集塵パッド ミヤナガ集塵パッドミヤナガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
マーカー ジュースペイント パイロットマーカー ジュースペイントパイロット
219税込241
1本
当日出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク材質軸・キャップ:樹脂(軸に攪拌用ボール入)種類水性顔料マーカー方式キャップ式(攪拌&ポンピング方式)線幅(mm)1.0(細字)インク色材質(インキ)水性顔料インキ寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大径16.3×120.3
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
材質ステンレス
スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄) JAPPYスタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄)JAPPY
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
プライヤーホルダー2 高階救命器具プライヤーホルダー2高階救命器具
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅50mmまでのベルトであれば簡単に取り付けが可能で、ゲームベストはもちろん、膨張式ライフジャケットへ取り付ける事も可能です。 プライヤー落下防止のためのDリング付きです。 擦れに強いコーデュラ生地を使用しています。
用途様々な形状のプライヤーに対応するシンプルなプライヤーホルダーBlack寸法(縦×横)(cm)19×7
BSJ-Posh ジュランポッシュ ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-Posh ジュランポッシュブルーストーム(Bluestorm)(2件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
特徴。Selected by Jacksonとのコラボレーション!。ラインの切れ端などをバックやポケットに入れる際にうまく指から離れず、ストレスを感じたことはありませんか?。ポッシュはそんな釣行時のストレスを一気に解消できるアイテムです。使用後は水洗いできるので、お手入れも簡単。環境や人の体に優しいシリコン素材のため、ゴミ入れだけでなくスナック類や散歩時のペットのおやつ入れなど様々な用途で使用できます。レインウェアでも使用されているオフショアブルーのカラーに、Bluestormロゴをプリントしたシックなデザイン。
材質シリコンゴムオフショアブルーサイズF
切削油 月光 JAPPY切削油 月光JAPPY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
ボルト固定式キット JAPPYボルト固定式キットJAPPY
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-31
ボルトナット防錆キャップ JAPPYボルトナット防錆キャップJAPPY
319税込351
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
集塵パッドL ミヤナガ集塵パッドLミヤナガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番811-4885適合ドリル径(mm)220以下
水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パイロット水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯パイロット
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
8,698税込9,568
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
ミニACクランプメーター JAPPYミニACクランプメーターJAPPY
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用) Raise3DRaise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)Raise3D
27,400税込30,140
1個
当日出荷
Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯 パイロット水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯パイロット
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:1種類水性顔料インキ方式キャップ式
LLFAスムース  専用補助充填パテ KVKLLFAスムース 専用補助充填パテKVK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
水性顔料マーカー ジュースペイント パイロット水性顔料マーカー ジュースペイントパイロット
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)20インク水性顔料インキペン先中字
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属ポート数8
集塵パッド用プレートL ミヤナガ集塵パッド用プレートLミヤナガ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ゴム製適合使用ドリル径:220mm以下トラスコ品番811-4886
水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯 パイロット水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯パイロット
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
集塵パッド用プレートV ミヤナガ集塵パッド用プレートVミヤナガ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ゴム製適合使用ドリル径:165mm以下トラスコ品番811-4887
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
水性顔料マーカー ジュースペイント 極細 パイロット水性顔料マーカー ジュースペイント 極細パイロット
239税込263
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)16.3インク水性顔料インキペン先極細
GSL700専用 バリカンブレード BLACK&DECKERGSL700専用 バリカンブレードBLACK&DECKER
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
適合機種GSL700
デジタル式真空ゲージ JAPPYデジタル式真空ゲージJAPPY
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア