2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316 形状エルボ タイプ特殊環境向けSUS316 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 制御方式メータアウト 使用圧力(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)