カテゴリ

  • 作業服(18)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)

「sk-12l」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 汎用タイプ星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
エスシーロック 汎用タイプ 日東工業エスシーロック 汎用タイプ日東工業
5,698税込6,268特価
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ星和電機(SEIWA)
149税込164
1個
翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
多機能スコヤ はくでん多機能スコヤはくでん
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
器械戸棚 引出し付き SKシリーズ ナビス(アズワン)器械戸棚 引出し付き SKシリーズナビス(アズワン)
459,800税込505,780
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
小物を収納できる引出し付きです。
付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)引出し有効内寸法(mm)360×270×110
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11
3,490税込3,839
1個
当日出荷
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
ミニタッカー&ホチキス E-Valueミニタッカー&ホチキスE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
接続モジュール 富士電機接続モジュール富士電機
539税込593
1個
3日以内出荷
適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
動作表示ユニット 富士電機動作表示ユニット富士電機
929税込1,022
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+25Vスターターキットアルトコーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)3Dエリ形状裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ3Dエリ形状裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
遮断とUVカットで高所作業に最適フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12VNSP
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+25Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+14.4Vスターターキットアルトコーポレーション
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用分離センサ佐藤計量器製作所
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
空調服セットBF975+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+18Vスターターキットアルトコーポレーション
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+14.4Vスターターキットアルトコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+18Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
3,021税込3,323
1個
24日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)12形状角フランジサイズ12材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:41シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:32主要寸法D(mm)・21・Df:42寸法P.C.D.(mm)主要:32ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:12