カテゴリ
- 建材・エクステリア(11)
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンポール(10)
- イスカル(2)
- フジトク(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ノーブランド(1)
- 扶桑金属工業(1)
- 栃木屋(1)
- 多摩電子(1)
- PFERD 馬印(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 清水製作所[継手](1)
- オリムパス製糸(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「sk-156」の検索結果

ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
乾電池式 トレイルカメラ グレー
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷乾電池式なので電源が取れない屋外での設置が簡単! 手軽に防犯・鳥獣被害を記録できるトレイルカメラ用途乾電池で動作するため外部電源などは不要です。外部電源が必要な通常の防犯カメラと比較して設置がとても簡単です。 。単3形乾電池8本で最大約180日記録可能。 。単3形乾電池4本でも動作は可能です。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当(ソフトウェア処理によりアップスケールした値)で高画質撮影できるので対象の細部まで撮影が可能。 。広範囲人感センサーを3個搭載しているため、周囲と温度差のある人や 動物の動きを自動検出し、すばやく録画を開始します。 動きを検知していない間はスタンバイモードになり、電池の消耗を抑えられます。
アーチAH-7 車止め
サンポール¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチAA-7 車止め
サンポール¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
サンポール 車止め スチールアーチ
サンポール(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)
サンポール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
アーチ FAA-7
サンポール¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
ワッシャー入ゴム脚SK型
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971セット(10個)12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アーチAA-7 車止め交換用本体
サンポール¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチAH-7 車止め交換用本体
サンポール¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチ FAA-7 交換用本体
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
アーチ FAH-7 交換用本体
サンポール¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
UDGエスコートアーチ AE
サンポール¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷から26日以内出荷バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。 幅の広いエスコートバーが白杖をしっかりエスコート用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス仕上H.L.#240
マグネット式 プライバシー フィルター SKNET SK-4KM156 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種SKNET SK-4KM156入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
平ゴム脚(ワッシャー入)
SUGICO(スギコ)¥26税込¥291個翌々日出荷から3日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能です。用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚





![SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033901-221128-04.jpg)