カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(22)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-16」の検索結果

268件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • スチロール角ケース シントー化学

    スチロール角ケース

    シントー化学(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
    色透明
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)

    ブラインドリベット アソートセット 160本入

    SK(新潟精機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
    用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • シャンクアッセンブリー ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スーパーデラックスパン カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン カバー

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • 脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー

    脱落・防止スプリング ペタルファスナー

    セイユー
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
    用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)AC100/AC2002次電圧(V)AC100/AC200周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100絶縁種別(巻線)A種絶縁回路方式単巻オートトランス絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500/1分間V
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
  • ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム

    ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属

    エレコム
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
    枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙紙厚(mm)0.192坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
  • バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物用取付金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所

    コレットセット(スリムチャック用)

    日研工作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 天端用はさみ込み金具 信栄物産

    天端用はさみ込み金具

    信栄物産
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
    用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
  • ギフト箱 SK-168 ウッドボックス(内側はっ水) S ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 SK-168 ウッドボックス(内側はっ水) S ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(200点)
    3日以内出荷
    内側には撥水加工があり、冷蔵・冷凍食品に最適。木目柄で高級感があり、ギフト箱・宅配箱としても使用可能です。
    材質E段(内側はっ水加工)質量(g)89サイズ(mm)[内寸]225×183×54
  • シーズンオフカバー サンポット

    シーズンオフカバー

    サンポット
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    翌々日出荷
    色アイボリー
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール両側シール
  • 切り身箱 ヤマニパッケージ

    切り身箱

    ヤマニパッケージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。
    用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
  • 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック

    電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

    象印チェンブロック
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
  • ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所

    ストレートシャンクスリムチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチロックミーリングチャック用
  • うなぎ1本箱 ヤマニパッケージ

    うなぎ1本箱

    ヤマニパッケージ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    うなぎ1尾がそのまま入る!37cmトレー対応。エンボス加工の黒箱が高級感を演出します。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ブラックサイズ60サイズ入数(枚)100本体質量(g)110内寸法(mm)370×120×45数量(個)パーツ数:1
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スリーブ外径(Φmm)8
  • ウッドボックス(内側はっ水) ヤマニパッケージ

    ウッドボックス(内側はっ水)

    ヤマニパッケージ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(100枚)ほか
    4日以内出荷
    木目柄の内側はっ水加工の宅配箱。冷凍・冷蔵商品にオススメです。
    用途要冷蔵商品の配送形状1枚組立式色クリーム数量(個)パーツ数:1
  • 絹目格子 ヤマニパッケージ

    絹目格子

    ヤマニパッケージ
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    うなぎ1尾がそのまま入る!37cmトレー対応。エンボス加工の黒箱が高級感を演出します。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ブラックサイズ80サイズタイプ大入数(枚)100本体質量(g)165内寸法(mm)370×230×45数量(個)パーツ数:1
  • 缶詰箱 ヤマニパッケージ

    缶詰箱

    ヤマニパッケージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    缶12個用で、詰合わせに最適。落ち着いた色味でなんにでも合います!
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ブラックサイズ80サイズタイプ12個入数(枚)50本体質量(g)336内寸法(mm)274×192×87数量(個)パーツ数:6
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール両側シール
  • ワンタッチ宅配箱 ヤマニパッケージ

    ワンタッチ宅配箱

    ヤマニパッケージ
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    組立簡単ワンタッチ白宅配箱。強化段ボール使用の60サイズ。
    用途宅配用材質段ボール B段形状底ワンタッチサイズ60サイズ入数(枚)100数量(個)パーツ数:1
  • キックバネ SHK

    キックバネ

    SHK
    ¥180税込¥198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アーム長が通常より長い
    材質ステンレスばねの種類キックバネ
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール無
  • ギフト箱 SK-169R はっ水宅配箱 大 赤 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 SK-169R はっ水宅配箱 大 赤 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(40点)
    3日以内出荷
    内側に額を増やして箱の強度と高級感を増した商品です。表面に絹目格子柄エンボスが入っています。真っ赤な色が、カニ用に人気です。
    材質B段(内側はっ水加工)質量(g)328サイズ(mm)[内寸]365×165×130
  • 口金 日本紐釦貿易

    口金

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • メジャー(ケースなし) 積水樹脂

    メジャー(ケースなし)

    積水樹脂
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    久性抜群の裁縫メジャー。Kは先端金具付き。
    長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.5
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
"sk-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷