カテゴリ
- オフィス家具(6)
- バイク部品(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(6)
- アールズギア(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- サンポール(3)
- E-Value(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- SK11(2)
- アルインコ(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 三信化工(1)
- オリムパス製糸(1)
- ヤマムラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-170」の検索結果

熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)測定範囲WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh種類ハンディタイプ電源9V電池6F22(006P)1個機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能測定対象熱中症厚さ指数JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GT用三脚
佐藤計量器製作所¥9,880税込¥10,8681個4日以内出荷用途熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GTご使用の際、測定温度が測定者などからの輻射熱による影響を受けないように、三脚のご使用をおすすめします。付属品ケース、スマートフォンホルダー質量(g)約1280全高(mm)1520アズワン品番64-9507-29
ハンドソープ 新・洗手観音
TRUSCO(5件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個(1L)ほか当日出荷手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーミラー 角型
ヤマムラ(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1個当日出荷から5日以内出荷壁掛けミラーが使えない場所に、吸着シートで簡単取り付け。割れにくい樹脂製ミラーなので安心。キズが付きにくい丈夫なミラーです。用途便利な場所に貼り付けて、身だしなみチェックが出来ます。材質PET樹脂、PS樹脂形状四角タイプシール
足場台(天板伸縮式)
アルインコ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(30枚)ほか4日以内出荷内側はっ水宅配箱のレッド。特別なギフトを詰めるシーンにオススメです。用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色レッド数量(個)パーツ数:2
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(30枚)ほか4日以内出荷内側はっ水宅配箱のブラック。ハムや焼豚にピッタリ!用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から16日以内出荷色ホワイト材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり最大耐荷重(kg)180(中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から16日以内出荷色グレー材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
撥水養生シート
Bulls(ブルズ)¥5,498~税込¥6,048~1巻(2本)5日以内出荷資源ごみとして処分できる養生材。一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。幅(m)1
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット
佐藤計量器製作所¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。温度測定範囲(℃)WBGT指数:0.0~50.00、温度:0.0~50.0、黒球温度:0.0~80.0湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)種類ハンディタイプ機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能測定対象熱中症暑さ指数JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度アズワン品番64-4058-36アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃校正証明書一般校正
デスク_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥50,980~税込¥56,078~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト
サンワサプライ¥50,980~税込¥56,078~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
アルミボラード V-360
サンポール¥37,980~税込¥41,778~1台21日以内出荷様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。 横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850タイプボラード仕上焼付塗装
アルミボラード V-380
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1台21日以内出荷様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。 横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850タイプボラード仕上焼付塗装
アルミボラード V-370
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1台21日以内出荷様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。 横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850タイプボラード仕上焼付塗装
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック
サンワサプライ¥50,980~税込¥56,078~1台16日以内出荷設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
ガストーチ(ボンベなし)
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
DSLプラグL 2M
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
DSLプラグ H7
SK11¥239税込¥2631個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
シーリング
OKW¥459~税込¥505~1個6日以内出荷プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応