カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(61)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 物流用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(55)
  • 日研工作所(45)
  • NB(日本ベアリング)(29)
  • 河村電器産業(26)
  • フジトク(12)
  • ノーブランド(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • NAKATAKI(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 東洋バルヴ(8)
  • 東日興産(TN)(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • TRUSCO(6)
  • カイセ(6)
  • 清水製作所[継手](6)
  • 工進(5)
  • サカエ(5)
  • アルトコーポレーション(4)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-25」の検索結果

関連キーワード
467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 塩ビ管×鋼管用川西水道機器(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント清水製作所[継手](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK12スイベルジョイント清水製作所[継手](3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント清水製作所[継手](4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,844税込6,428特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手]SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)清水製作所[継手]
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK15スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
239税込263
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
25Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業25Φ キースイッチ 2ノッチマルヤス電業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
6,320税込6,952
1個
当日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-07
コレットケース ギガ・セレクションコレットケースギガ・セレクション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1組
当日出荷
被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
口径(mm)25
BEST パイプカッター ベストツールBEST パイプカッターベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
翌日出荷から121日以内出荷
産業用有圧換気扇・固定式ガラリ 三菱電機産業用有圧換気扇・固定式ガラリ三菱電機
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,036税込3,340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SK-15 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-15フジトク
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)清水製作所[継手](1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
炭素鋼 スイベルアダプター SK-13 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-13フジトク
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
5,835税込6,419
1個
当日出荷から61日以内出荷
日立建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)日立建機 バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
メーカー日立建機
2輪車用エアフィルター KJT2輪車用エアフィルターKJT(85件のレビュー)
449税込494特価
1枚
当日出荷
この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
...