カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(24)
- 建築金物(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 測定用品(10)
- 作業工具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全標識(5)
- 自転車部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)(23)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15)
- ノーブランド(14)
- 日研工作所(11)
- TRUSCO(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- SK11(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 川西水道機器(4)
- KSフィルター(4)
- 石川金属(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-30」の検索結果

交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
White Arrow 純綿続服 SK30
SunDisk(ソルディ)¥4,998~税込¥5,498~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ
ナンシン(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
SEISHIN¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥269税込¥2961冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥219税込¥2411個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
石筆 パック入り細丸
TRUSCO(5件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)形状細丸寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)
ステンレス角型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
消防標識
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm
尼崎彫刻工業¥36,980税込¥40,6781個欠品中トラスコ品番509-9625セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.9文字種別英字
メッシュパネル用 線材 棚
光¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
SEISHIN¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から5日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
ネット用線材棚
光¥659税込¥7251個当日出荷材質スチール製幅(mm)303高さ(mm)67質量(g)145奥行(mm)114TKG品番9-0810-1401TKG品番(2017)6-0722-1401
ケミカルスピルキット
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781缶当日出荷吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
強替軸ソケット
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)
ナンシン(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。用途建築現場や工場内での即席黒板として。色(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール無
鉛フリーやに入はんだ エパソル
石川金属¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から29日以内出荷難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応






















![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)