カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-301」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスターナンシン(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
つるしん坊メッシュ つくし工房つるしん坊メッシュつくし工房(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
メッシュパネル用 線材 棚 光メッシュパネル用 線材 棚
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
ペーパーミニフラップホイール TRUSCOペーパーミニフラップホイールTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)HV-Pシリーズ用プローブスタンド岩崎通信機(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
刺し子キット オリムパス製糸刺し子キットオリムパス製糸
989税込1,088
1組
翌々日出荷から10日以内出荷
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)ナンシン(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
取手 ホシモト取手ホシモト
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
カメラ スターターキット(広角モデル) Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)Vieureka
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。 キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応
部品 プルスタッドボルト PS SK-DIN イスカル部品 プルスタッドボルト PS SK-DINイスカル
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
子桁付直線ダクト ネグロス電工子桁付直線ダクトネグロス電工
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
多段式ステー 栃木屋多段式ステー栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ(旋削) DCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) DCGT-MFP-SK京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ(旋削) CCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) CCGT-MFP-SK京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
エアーベルトサンダー SK11エアーベルトサンダーSK11
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
引込計器盤 EPOB 河村電器産業引込計器盤 EPOB河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形