カテゴリ

  • 切削工具(79)
  • 機構部品(45)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 医療(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-40」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-40シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-40シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
  • 交換用ヒーター(SK-40シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-40シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
    トラスコ品番400-1290質量(g)6
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40

    川西水道機器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK40N

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • 石筆 (箱入) TRUSCO

    石筆 (箱入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    829税込912
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    1200℃まで消えません。
    用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
  • チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm 東京オートマック

    チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm

    東京オートマック
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
    用途剥離用トラスコ品番852-1818材質SK材質量(g)14刃厚(mm)1刃先形状寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45
  • 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業

    味わい食房 キッチンはさみ

    下村工業(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付で、すべらず切れます。分解できて洗いやすいセパレート式。タブオープナー・ドライバー小さいビンの蓋開けもついて用途多彩!
    用途袋の開封、料理の下ごしらえに。質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×105×15材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂刃渡り(mm)80
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(3件のレビュー)
    199税込219
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
    材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋薄手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    129税込142
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ミニロート SUGICO(スギコ)

    18-8ミニロート

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    口径の小さい瓶等に御使用下さい。
    材質SUS304
  • ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス角型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • 危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災

    危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦

    東洋防災
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
    寸法(mm)600×300文字内容危険物自家用給油取扱所
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • 石筆 パック入り太丸 TRUSCO

    石筆 パック入り太丸

    TRUSCO
    369税込406
    1パック(8本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
    仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029材質滑石(かっせき)形状太丸寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
  • エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン) SEISHIN

    エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)

    SEISHIN
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • テーパーシャンクスピンドル SK40 Minimo

    テーパーシャンクスピンドル SK40

    Minimo
    389,800税込428,780
    1パック
    23日以内出荷
    トラスコ品番128-1668スピンドル精度/12μ以内
  • セミサーキュラープラグ SUN

    セミサーキュラープラグ

    SUN(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスロープカッター 愛和産業

    ステンレスロープカッター

    愛和産業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
    用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリア朱肉 サンビー

    クリア朱肉

    サンビー
    799税込879
    1個
    欠品中
    ソフトな捺印で速乾性に優れ、印影も鮮やか 耐転写性、耐薬品性にも優れています 速乾タイプです
    サイズ40号エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)43mm丸グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 044繰り返し・詰め替え対応
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • 流し排水栓ホース(差込式40mm) 十川産業

    流し排水栓ホース(差込式40mm)

    十川産業(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
    材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
  • ワイヤーバスケット角型 センタン工業

    ワイヤーバスケット角型

    センタン工業(45件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
    付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
  • バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(天吊固定型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製 固定型
    仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    90,980税込100,078
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm

    尼崎彫刻工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9633セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字
  • クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所)

    クイックスターノブ QSK

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • 消臭キュア ニューホープ

    消臭キュア

    ニューホープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400mL)
    当日出荷
    優れた抗菌効果のある微生物生産物質と油脂類が悪臭の原因となる腐敗菌に吸着する事で、菌の繁殖を抑え腐敗による悪臭を長い期間抑制させます。 タバコの臭いに含まれる成分に良く反応する植物抽出成分を使用しているので、タバコの臭いの消臭力が強くなっています。
    用途タバコ・布製品・衣類・ペット臭危険物の類別非危険物
  • キッチンはさみホルダー付 下村工業

    キッチンはさみホルダー付

    下村工業
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    ギザ刃付ですべらずに切れます。マグネットと吸盤で固定できるホルダー付・工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用出来ます。
    材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂全長(mm)210質量(g)129耐熱温度(℃)70TKG品番9-0584-1501TKG品番(2017)6-0524-1201
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • 業務用「はも」はさみ 北正

    業務用「はも」はさみ

    北正(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)も、これなら安心。うなぎつかみにもOK!
    材質エラストマー樹脂・ステンレス全長(mm)370質量(kg)0.35刃長(mm)220TKG品番9-0585-2401TKG品番(2017)6-0525-2101
  • 危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 横 東洋防災

    危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 横

    東洋防災
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容危険物自家用給油取扱所