カテゴリ
- 作業工具(428)
- 農具(167)
- 測定用品(161)
- バイク部品(113)
- 制御機器(78)
- 建築金物(75)
- 切削工具(74)
- 機構部品(37)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 自動車補修部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 作業服(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 安全標識(18)
- 事務用品(17)
- 厨房用品(14)
- 縫製用品(14)
- 研磨材(13)
- 農業機械(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 学童・教育用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(9)
- 物流用品(8)
- 医療(8)
- 卓上消耗品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 安全保護具(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 介護用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(92)
- SK11(84)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- 石鋸工業(57)
- 与板利器工業(56)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
- 日研工作所(36)
- 千吉(29)
- TRUSCO(26)
- コミネ(24)
- コフロック(23)
- 浅香工業(21)
- バクマ工業(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- 現場屋(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 扶桑精機(15)
- 角利(角利産業)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ブランドをもっと見る
「sk-5」の検索結果

チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981組(5枚)当日出荷トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
SK-5 ブラスシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141枚7日以内出荷このキャロライナウェイトなら、今までワームを見たことのないバージンバスのひそむエリアも、陸っぱりから射程距離に入ります。知る人ぞ知るロングキャスト専用シンカーです。キャロライナブラスとスイベルの間にお好みによりビーズを入れますと、ブラス特有のサウンドにより集魚力がアップします。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数3/4
SK-5 ブラスシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141枚7日以内出荷このキャロライナウェイトなら、今までワームを見たことのないバージンバスのひそむエリアも、陸っぱりから射程距離に入ります。知る人ぞ知るロングキャスト専用シンカーです。キャロライナブラスとスイベルの間にお好みによりビーズを入れますと、ブラス特有のサウンドにより集魚力がアップします。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/2
SK-5 ブラスシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141枚7日以内出荷このキャロライナウェイトなら、今までワームを見たことのないバージンバスのひそむエリアも、陸っぱりから射程距離に入ります。知る人ぞ知るロングキャスト専用シンカーです。キャロライナブラスとスイベルの間にお好みによりビーズを入れますと、ブラス特有のサウンドにより集魚力がアップします。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関色さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(50枚)当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
不織布ケース CD/DVD用 片面
(11件のレビュー)¥189税込¥2081パック(50枚)当日出荷CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
FSC(R)認証完封箸 100膳入り
九州紙工¥289税込¥3181袋(100膳)当日出荷から7日以内出荷箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。長さ(mm)210タイプ元禄箸FSC認証認定FSC認証番号C126057
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
グリーンレーザー墨出し器
ONE STEP(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
ホースニップル
セフティー3¥139税込¥1531個当日出荷散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
セキュリティデスクトップケース A4・鍵付タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。サイズA4
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥599税込¥6591パック(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に![スーパーコンパス いろは SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179526-180625-02.jpg)
スーパーコンパス いろは
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷しっかりクッキリかきやすい。 安全&新設設計でお子様に安心。 新開発やわらかケース仕様。 小学校導入率No1。 学校の授業に最適。材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)118
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に
...
































![スーパーコンパス いろは SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179526-180625-02.jpg)