カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 機構部品(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 測定用品(27)
- 切削工具(26)
- 厨房用品(22)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- オフィス家具(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(8)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 電動工具(5)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- KTC(7)
- NAKATAKI(8)
- NB(日本ベアリング)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- SK11(7)
- SMC(61)
- SUGICO(スギコ)(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TRUSCO(15)
- クボタ計装(9)
- コミネ(7)
- ノーブランド(9)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 日研工作所(13)
- 東日興産(TN)(9)
- 椿本チエイン(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- 積水樹脂プラメタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-60」の検索結果

SK-60/70用マルチホルダー
ENGINEER(エンジニア)¥729税込¥8021個当日出荷SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK-60シリーズ用交換部品適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
SEISHIN¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から4日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9



連結平台車 楽走くん
日東(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から5日以内出荷家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可
プラスチック室名札 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥739税込¥8131枚当日出荷プラスチック室名札。名札左スライド脱着式色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
SEISHIN¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から8日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から14日以内出荷オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
アズピュア ESDサービスキット
アズピュア(アズワン)¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。 マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。セット内容ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード材質(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム寸法(mm)(マット)約600×610コード長さ(m)(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>コードあり表面抵抗値(Ω)(シート)108~10/□アズワン品番2-2154-01
石英管電気ストーブ 600W
TEKNOS¥2,798税込¥3,0781台当日出荷600Wのシンプルな電気ストーブ色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0
スケルトンステージ
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
リス一本杭
リス興業¥939税込¥1,0331本当日出荷天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチック色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
酸性カラー対応コーム
大阪ブラシ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個3日以内出荷ストレート毛酸性カラーを根本ギリギリまで塗布しやすい。ヘアマニキュア対応。全長(mm)230材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
つるしっこ
つくし工房¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類六角形取付部穴なし
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ
積水樹脂プラメタル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561316-260903-02.jpg)
12.7sq.ツールステーションセット[47点]
KTC¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603C採用の工具セットです。その他入組点数(点):47セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24●12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)41.1差込角(sq.)12.7
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H140質量(kg)約2.3板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)2.8外寸(mm)612×389×H140満水容量(L)約28







































![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561316-260903-02.jpg)