カテゴリ

  • 安全標識(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 研磨材(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド

「sk-8」の検索結果

関連キーワード
411件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)

    サンキン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • カップキット(SK8) 制研化学工業

    カップキット(SK8)

    制研化学工業
    ¥729~税込¥802~
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • BoardHanger for SK8 ライフサーブ

    BoardHanger for SK8

    ライフサーブ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌々日出荷
    家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
    セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.18材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • スチロール角型容器 シントー化学

    スチロール角型容器

    シントー化学(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
    材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)形状角型
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • コネクターストップ セフティー3

    コネクターストップ

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ホースコネクターに接続して使用します。
    用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂
  • ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
    寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    油性
    適合SH-3505全長(mm)113.3質量(g)2適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付ボールペン最大径(Φmm)3インク色黒先端ボール径(mm)0.8インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    かるハーフ 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
    材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136質量(g)222電源手動
  • スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(おねじ) SK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能 SONIC(ソニック)[文具]

    ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
  • キュポット えんぴつキャップ SONIC(ソニック)[文具]

    キュポット えんぴつキャップ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥219税込¥241
    1パック(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかゴムがキュポッとはまる&プニッとやわらかで鉛筆のキズも防止!固くて丈夫なヘッドは力を分散するカーブ形状!割れにくく、芯先もしっかりガード!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える。
    材質ABS・TPE寸法(mm)10×45×10繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる 2段階の芯先調整機能 削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
    材質AS・ABS寸法(mm)30×90×31
  • 赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所

    赤外線サーモカメラ

    佐藤計量器製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
    フレームレート9Hz付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
  • 避難器具ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難器具ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質アルミ箔取付方式ステッカー表面ビニール被覆寸法(高さH×幅W)(mm)100×260裏面粘着テープ
  • iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    ¥40,400税込¥44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • SK18-8ライラック ティースプーン サクライ

    SK18-8ライラック ティースプーン

    サクライ
    ¥269税込¥296
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス形状ティースプーン
  • SK18-8ライラック デミタススプーン サクライ

    SK18-8ライラック デミタススプーン

    サクライ
    ¥259税込¥285
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)107
  • ラチェッタ ハンディ鉛筆削り 芯先調整機能付 SONIC(ソニック)[文具]

    ラチェッタ ハンディ鉛筆削り 芯先調整機能付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    2段階の芯先調整機能
  • 安全標識(安全帯使用) つくし工房

    安全標識(安全帯使用)

    つくし工房
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • キーライト8G GENTOS

    キーライト8G

    GENTOS(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    質量わずか8g!
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
  • 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック

    超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃

    東京オートマック
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合機種CH-80
  • マグネットホルダー用PUレザー金属プレート 多摩電子

    マグネットホルダー用PUレザー金属プレート

    多摩電子
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    スマートフォンの背面などに貼り付けて。使用する、マグネットホルダー用レザー調金属プレート
  • 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所

    放射温度計(サークルサーモ(R))

    佐藤計量器製作所
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
    測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき測定範囲(℃)-34~356分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
  • スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
  • ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ローレットナット Kタイプ スチール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • SK18-8ライラック バタースプレーター サクライ

    SK18-8ライラック バタースプレーター

    サクライ
    ¥289税込¥318
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)136
  • SK18-8ライラック イチゴスプーン サクライ

    SK18-8ライラック イチゴスプーン

    サクライ
    ¥329税込¥362
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)132
  • 充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)" GLOBAL&LOCAL

    充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"

    GLOBAL&LOCAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。調光と調色が各4段階。電池残量インジケーター付き。充電式で何度でも再充電して使用可能。底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能。前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能。表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。
    付属品Type-C充電ケーブル仕様調色:4段階質量(g)84バッテリー容量(mAh)1200サイズ(mm)63×67×29防水保護等級IPX4調光範囲4段階エコロジー商品省エネ
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • SK18-8ライラック 姫フォーク サクライ

    SK18-8ライラック 姫フォーク

    サクライ
    ¥249税込¥274
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)121
  • SK18-8ライラック テーブルスプーン サクライ

    SK18-8ライラック テーブルスプーン

    サクライ
    ¥909税込¥1,000
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)192
  • SK18-8ライラック サービスフォーク サクライ

    SK18-8ライラック サービスフォーク

    サクライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)216