カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lb-100s」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    9日以内出荷から49日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)3
  • LB100S専用カッター IKURATOOLS(育良精機)

    LB100S専用カッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート]

    PGA
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    9日以内出荷
    発火しにくく安心して長く使える準固体モバイルバッテリー 10,000mAhです。モバイルバッテリーの液体電解質をゲル状(準固体)にすることで、安定性が増し、高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲を実現した次世代バッテリーを採用。従来バッテリーの約4倍の寿命で長く使えます。USB Type-Cポートは、USB PD(Power Delivery)に対応し、最大出力20Wでの急速充電が可能です。USB Type-Aポートも2つ搭載し、最大3台の同時充電に対応しています。充電済みですぐ使える。(。満充電ではありません。)飛行機内への持ち込みOK。PSE適合商品。ホコリの侵入・ショート防止のコネクタキャップ付き。[入力(USB-C):5V/3A、9V/2A][出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Max 20W)][出力(USB-A):5V/3A、9V/2A、10V/2.25V、12V/1.67A]
    色ブラック質量(g)220種類PSEマーク規格(充電)USB Power Delivery対応ポート数3対応ワイヤレス充電:非対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月接続端子USB-A/USB-Cバッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)W67×H150×D17給電方式内蔵バッテリー充電式
  • アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ

    アルミ角パイプ角R2付V溝1本付

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
    付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)

    佐藤計量器製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
    精度(℃)±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304質量(kg)約1.3精度±1目盛取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)設置方式壁掛け温度表示方式指針式特性防水防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    サイズ40駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ガイドオプション(-) なし
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    9日以内出荷から49日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正リード線長さ(m)3
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LB SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LB

    SMC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LB) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LB)

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB)

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    9日以内出荷から49日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)3
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) DEAR LIFE

    ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)

    DEAR LIFE
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
    災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
    付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2色グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
  • 壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    15日以内出荷
    投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ8×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性耐薬品防水性JIS C 0920 IPX3
  • 壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)

    佐藤計量器製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    15日以内出荷
    投げ込んで使用できる特注仕様となります。
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEYG32L SMC

    電動アクチュエータ LEYG32L

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB)

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LB)

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ LEYG25L SMC

    電動アクチュエータ LEYG25L

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LB SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LB

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

    千代田通商
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100B

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    ¥1,738税込¥1,912
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品