カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド

赤外線放射温度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正
赤外線放射温度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(英語)
赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。電源9V乾電池6F22(006P)精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方再現性±1℃照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下機能バックライト・ホールドオートパワーオフ距離係数10:1校正証明書一般校正(中国語)
赤外線放射温度計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1式10日以内出荷から15日以内出荷素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら