カテゴリ
- 測定用品(19)
- 作業工具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 制御機器(12)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(6)
- 厨房用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- シム&ゲージ(19)
- 別所二郎作(12)
- 富士電機(9)
- 東日興産(TN)(9)
- サンワサプライ(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BRAKING(4)
- 関兼常(3)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- オルファ(2)
- 角利(角利産業)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- Vesrah(2)
- 第一衛材(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk-95」の検索結果

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
REBORN 専用工具
DELMAN(デルマン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95Lグリーン購入法適合
天井専用金具
信栄物産¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。用途ミラー部品付属品石こうボード用アンカー付材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ)寸法(mm)170径(Φmm)【ベース部】Φ90
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
フリーネ 昼・安心パッド 57枚入
第一衛材¥1,698税込¥1,8681パック(57枚)5日以内出荷股部にしっかりフィットするフィットギャザー。柔らかな素材でサラッと肌触りがよく、ズレ止めテープ付きでズレによるモレを防ぎます。材質ポリオレフィン系不織布、高分子吸水材、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、イソプレン等シートサイズ(mm)215×470吸収量約1回分コード42441120アズワン品番65-0393-05吸収量(mL)約200
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から16日以内出荷色ホワイト材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり最大耐荷重(kg)180(中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
フリーネ 昼・安心パッド
第一衛材¥8,498税込¥9,3481セット(57枚×5パック)5日以内出荷男女兼用大人用紙おむつパッドタイプ。安心安全日本製。フィットギャザーで股部にふんわりフィット。2層の安心吸収体構造!下層で尿を引き込み、しっかり吸収。安心のズレ止めテープ付用途大人用紙おむつパッドとして。自立が出来る方、トイレ誘導の方、車イスの方、ベッドで座れる方、寝たきりの方におすすめ。寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:21×47対象男女兼用吸水量排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして)
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から16日以内出荷色グレー材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
和風スカート
風香(FU-KA)¥8,498税込¥9,3481枚7日以内出荷彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。材質ちりめん(ポリエステル100%)
CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ワッシャーなしゴム脚SK型
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531セット(10個)12日以内出荷・ワッシャー無しタイプです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ9×5硬度65°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
デスク_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥55,980~税込¥61,578~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト
サンワサプライ¥55,980~税込¥61,578~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック
サンワサプライ¥59,980~税込¥65,978~1台16日以内出荷設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
クラフトのこ
オルファ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトのこ替刃
オルファ(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。トラスコ品番360-7275材質SK-95質量(g)30アズワン品番1-6224-02RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12
富士電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から72日以内出荷仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応