カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「sk-dc-1」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター コミネSK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクターコミネ
1,998税込2,198
1着
5日以内出荷
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称胸部
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3SIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2SIEMENS
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667アズワン品番65-8089-76
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3SIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50
温湿度表示器 佐藤計量器製作所温湿度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、 USB 対応の単三サイズ セルバッテリに適しています。 寸法は 80 mm 63 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 電圧: DC 出力 5V USB-A-01 スイッチ: SK13D01V5用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 80 x 63 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306CELDUC
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420CELDUC
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアックリレータイプ = 基板リレーシリーズ = SKV ac寸法 = 43.2 x 10.2 x 25mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853電源電圧(V)AC/DC110~240アズワン品番65-7334-83
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879アズワン品番65-7336-11
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4 SIEMENSセーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4SIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじSIEMENS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプSIEMENS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応