SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)240高さ(mm)223質量(g)4400奥行(mm)288適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)120(湯水配管)ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27