カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
「sk-l700r-th-2」の検索結果

無線温湿度ロガー用分離センサ
佐藤計量器製作所¥8,698税込¥9,5681本当日出荷無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥7,498税込¥8,2481箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥1,598税込¥1,7581箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルター
佐藤計量器製作所¥1,598~税込¥1,758~1箱(4枚)ほか6日以内出荷センサを粉塵などから保護致します。用途無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
エスコ¥9,600税込¥10,5601本翌日出荷材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rhサイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m質量(g)35精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい








![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)