カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
「sk-l700r-th」の検索結果

SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥1,598税込¥1,7581箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルタ
佐藤計量器製作所¥7,498税込¥8,2481箱4日以内出荷無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルター
佐藤計量器製作所¥1,598~税込¥1,758~1箱(4枚)ほか6日以内出荷センサを粉塵などから保護致します。用途無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。
無線温湿度ロガー用分離センサ
佐藤計量器製作所¥8,698税込¥9,5681本当日出荷無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
無線温湿度ロガー子機
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約240(電池含む)タイプ温湿度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度、湿度各1記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
無線ロガー用ACアダプタ
佐藤計量器製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷無線ロガー親機(中継器)SK-700R、無線温度ロガー子機SK-L700R-T、無線温湿度ロガー子機SK-L700R-THの専用ACアダプタです。
温度・湿度データロガー
エスコ¥30,500税込¥33,5501台翌日出荷・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
エスコ¥9,600税込¥10,5601本翌日出荷材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rhサイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m質量(g)35精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい












![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)