カテゴリ

  • 梱包用品(10)
    • PPバンド(手締め・ストッパー用)(4)
    • PPバンド用(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ネジ式(4)
    • クリップ式(1)
  • 農業・園芸資材(2)
    • ビニールハウス部材その他(1)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skバンド」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンホースバンド SK11ステンホースバンドSK11
1,198税込1,318
1セット(2個)
翌々日出荷
さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)ステンレスSUS305材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(105件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
手締め用PPバンド ユタカメイク手締め用PPバンドユタカメイク(10件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー PPバンド用 モノタロウストッパー PPバンド用モノタロウ(146件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(1000個)
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
小巻バンド 信越工業小巻バンド信越工業(25件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
強力ホースバンド SK11強力ホースバンドSK11(6件のレビュー)
489税込538
1セット(2個)ほか
当日出荷
さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
レーザーストッパー(PPバンド用) ナックスレーザーストッパー(PPバンド用)ナックス(92件のレビュー)
239税込263
1袋(50個)ほか
当日出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質ポリプロピレン寸法(mm)16ナチュラルタイプフラットタイプ
荷造り・結束用PPバンド まつうら工業荷造り・結束用PPバンドまつうら工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(1000m)
当日出荷から10日以内出荷
破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
SKパワーロープ 信越工業SKパワーロープ信越工業(10件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
NDバンド エスケイ工機NDバンドエスケイ工機(1件のレビュー)
389税込428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
ツールバッグティスト リングスターツールバッグティストリングスター(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル
厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキサンコー機材(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
材質電気メッキ
防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキサンコー機材
539税込593特価
1個
当日出荷
SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質電気メッキ寸法B(mm)25寸法P(mm)20ねじ径×長さ(mm)M6×20材質(ゴム)EPDMゴム硬度60
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 汎用刃 SK11バンドソー替刃 汎用刃SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
バンドソー替刃 SK11バンドソー替刃SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
バンドソー替刃 木工仕上用 SK11バンドソー替刃 木工仕上用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
ホースバンドオールステン SK11ホースバンドオールステンSK11
799税込879
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)ステンレスSUS302
バンドソー替刃 スチロール用 SK11バンドソー替刃 スチロール用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 (SK) アサダバンドソービーバー6・6F用のこ刃 (SK)アサダ
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷
適合機種ビーバー6・6F、バンドソー185・18F他質量(kg)1.45
バンドソー替刃 竹挽用 SK11バンドソー替刃 竹挽用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ仁礼工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND04-SK) MOTTERUソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND04-SK)MOTTERU
990税込1,089
1セット(5本)
5日以内出荷
大きくなってまとめやすい調整可能でより便利にお手入れ簡単アイデア次第で使い方いろいろ誰でも簡単4STEP
材質シリコンスモーキーカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
バンドソーのこ刃SK18山(6・6F) アサダバンドソーのこ刃SK18山(6・6F)アサダ
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
材質SK山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948被削材鉄工用アズワン品番65-2352-50
屋外設置用防水ケース 佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダバンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)アサダ
29,980税込32,978
1箱(10本)
5日以内出荷
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
Yoita 鞘入鋸 与板利器工業Yoita 鞘入鋸与板利器工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。
用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK) MOTTERUソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK)MOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ誰でも簡単4STEPお手入れ簡単アイデア次第で使い方いろいろ
材質シリコンスモーキーカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND03-SK) MOTTERUソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND03-SK)MOTTERU
990税込1,089
1個
4日以内出荷
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ誰でも簡単4STEPアイデア次第で使い方いろいろ合計6本入り(6色×各1本)
材質シリコンスモーキーカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
バンドソーのこ刃 アサダバンドソーのこ刃アサダ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃
仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂