付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途SK-100WP用標準センサ
測定範囲(℃)-10~110
特性防水
付属品鍋取付用クリップ 1個
適合SK-100WP用標準センサ
トラスコ品番392-3771
精度(℃)±1
プローブ長(mm)5×500
防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)
温度表示方式デジタル
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:17×90
1本
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
アズワン品番2-3496-01
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度±1℃
トラスコ品番392-3789
質量(g)205
電源単4形乾電池×4本(別売)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠●★校正ポイントは25℃,80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-10~110
アズワン品番2-3496-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)-10~+110
寸法(mm)センサ:Φ5×500
電源単4乾電池4個
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠
測定温度範囲(℃)-10~110
アズワン品番2-3496-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠●★校正ポイントは25℃,80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-10~110
アズワン品番2-3496-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)3
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
1本
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)3
寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
¥32,980
税込¥36,278
61日以内出荷
関連キーワード