カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(54)
  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業服(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電気材料(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sk-25」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灰皿 SK-025S テラモト灰皿 SK-025Sテラモト
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。
材質ステンレスヘアライン仕上寸法(mm)受皿:約228角×H120質量(kg)約12.4容量(L)約4.5本体サイズ(mm)約250角×H600
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25川西水道機器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
レジバッグ SK-25 cottaレジバッグ SK-25cotta
249税込274
1枚(100枚)
4日以内出荷
真っ白タイプの袋です。
材質HDPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×310
シルクフラワー 水蓮(紫) sk-025 カモトシルクフラワー 水蓮(紫) sk-025カモト
5,898税込6,488
1箱(100個)
5日以内出荷
サイズ(mm)80×H50
滅菌サージカルガウン マスクあり SK 25枚×2箱入 カワモト滅菌サージカルガウン マスクあり SK 25枚×2箱入カワモト
21,980税込24,178
1ケース(2箱×25枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
超音波溶着により血液・体液等の侵入リスクを軽減します。5層の構造(SSMMS)を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。
滅菌サージカルガウン マスクなし SK 25枚×2箱入 カワモト滅菌サージカルガウン マスクなし SK 25枚×2箱入カワモト
21,980税込24,178
1ケース(2箱×25枚)
8日以内出荷
超音波溶着により血液・体液等の侵入リスクを軽減します。5層の構造(SSMMS)を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK25NParkerTAIYO
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(3件のレビュー)
159税込175
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バーサクラフト ツキネコバーサクラフトツキネコ(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(4件のレビュー)
119税込131
1冊(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]ステンレス角型洗浄カゴサンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ工進(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
529税込582
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
皮製釘袋 SK11皮製釘袋SK11(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
ニュー四季懐紙 金銀ピンク アーテック[和紙]ニュー四季懐紙 金銀ピンクアーテック[和紙](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
材質両面ポリラミ金銀
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量草刈チップソー sita軽量草刈チップソーsita
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
メッシュ軽量で切れ味が軽い!斜め埋込み型
用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃数40P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
数字刻印セット ギガ・セレクション数字刻印セットギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
ステン堅木コース 極 若井産業ステン堅木コース 極若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(210本)
翌々日出荷
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
静音コンテナーラックワゴン EBM(江部松商事)静音コンテナーラックワゴンEBM(江部松商事)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)150
メタルホースコネクター セフティー3メタルホースコネクターセフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
7,058税込7,764
1個
翌日出荷から81日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
万能はさみ WIZ'A万能はさみWIZ'A
1,988税込2,187
1個
当日出荷
用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
サポートユニット 森本精密シャフトサポートユニット森本精密シャフト
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
18-8おでん鍋 下野金属株式会社18-8おでん鍋下野金属株式会社
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
杉仕上げ加工材 ノーブランド杉仕上げ加工材ノーブランド
229税込252
1本
3日以内出荷
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調服(R) スターターキット(25V) 空調服空調服(R) スターターキット(25V)空調服
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)【バッテリー】最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
...