カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電磁接触器(2)
- 電磁開閉器本体(1)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
動作方式
ブランド
- 富士電機(5)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ネグロス電工(3)
- KTC(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- オリバー(2)
- SK11(2)
- プラス[家具](2)
- E-Value(1)
- omron(オムロン)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- K.Pガスケット(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk06l」の検索結果

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06
富士電機¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m
リタール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK6G-LUU-SK
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6形状角フランジサイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:26シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:5寸法X(mm)主要:3.5寸法Z(mm)主要:3.1寸法Y(mm)主要:6寸法K(mm)主要:22主要寸法D(mm)・12・Df:28寸法P.C.D.(mm)主要:20ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:6
ロジック スキレット
ロッジ(11件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。 素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。 ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。適合IH材質鋳鉄
ミニタッカー&ホチキス
E-Value(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
パワフルハンドタッカー
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)鉄材質(ハンドル)鉄
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区一般地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥8,000税込¥8,8001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
動作表示ユニット
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色![O2センサー マツダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
O2センサー マツダ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。参考品番F82M-18-861A、F82M-18-861B、F82M-18-861C、F82M-18-861D、F82M-18-861E、F82M-18-861F型式SK82L、SK82M、SK82T、SK82V、SYE4T、SYE6T、SKE6V代表車種ボンゴ・タイタン・ボンゴブローニィ適合メーカーホンダ![L6 スタンダードタイプ シャッター付クリアケースキャビネット(連結サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58813396-190509-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ シャッター付クリアケースキャビネット(連結サービスなし)
プラス[家具]¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷L6(エルロク)スタンダードタイプのシャッター付クリアケースキャビネットです。 収納物の有無を外から確認できるクリアケース。見出しラベルのスペースもあり、一覧性を向上させています。 また、シャッターが付いているので、一括で施錠が可能です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板/焼付塗装タイプキャビネット種類引出し外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050ベース必須(別売 L5-11)設置姿勢下置き用材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050![L6 スタンダードタイプ シャッター付クリアケースキャビネット(連結サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58813396-190509-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ シャッター付クリアケースキャビネット(連結サービス付き)
プラス[家具]¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷L6(エルロク)スタンダードタイプのシャッター付クリアケースキャビネットです。 収納物の有無を外から確認できるクリアケース。見出しラベルのスペースもあり、一覧性を向上させています。 また、シャッターが付いているので、一括で施錠が可能です。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板/焼付塗装タイプキャビネット種類引出し外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050ベース必須(別売 L5-11)設置姿勢下置き用材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
ボックスベンチ 幅600mm 木目ナチュラル色 ファブリック
オリバー¥47,980税込¥52,7781台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)600質量(kg)20高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ 幅600mm 木目ブラウン色 ファブリック
オリバー¥47,980税込¥52,7781台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)600質量(kg)20高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001































![O2センサー マツダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)

![L6 スタンダードタイプ シャッター付クリアケースキャビネット(連結サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58813396-190509-02.jpg)