カテゴリ
- 機構部品(56)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 制御機器(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 卓上消耗品(19)
- バイク部品(18)
- 塗料(18)
- メカニカル部品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 作業工具(16)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(14)
- 建築金物(10)
- 研磨材(8)
- 厨房用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- オフィス家具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- SK本舗(39)
- サクライ(22)
- 四国化成(18)
- NB(日本ベアリング)(17)
- サンキン(16)
- SK11(14)
- 富士電機(9)
- 東日興産(TN)(9)
- ノーブランド(8)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- オリバー(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- 日研工作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ホシモト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk08」の検索結果

BoardHanger for SK8
ライフサーブ¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.18材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)
アサダ¥29,980税込¥32,9781箱(10本)5日以内出荷鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥659~税込¥725~1セット(10個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
キックバネ(袋入り)
SHK(8件のレビュー)¥259税込¥2851袋(2個)当日出荷用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
机上台 高さ調整ハイタイプ
Asmix(アスカ)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷カスタマイズできる机上台、高さは3段階 (80mm/160mm/335mm) で調整可能。ノートPCやラミネーター等オフィス機器にも対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。用途デスクの横や下に置くだけでデッドスペースを賢く活用。耐荷重15kg&背面落下防止バー付きで、ファイルや小物も安心して収納できます。質量(kg)2.3天板耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×335
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/16
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥319税込¥3511枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/32
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥499税込¥5491枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/4
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥479税込¥5271枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数3/16
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
玄人職人 黒革 ノミ2丁差し
H&H¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。用途作業中の工具の収納に種別ノミ2丁差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×115×30深さ(mm)150
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥3,298税込¥3,6281袋(20個)当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/8
SK-8 コーンシンカー
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611枚7日以内出荷すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数3/32
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)
サンキン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
2ポートUSBソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
SK 水洗いレジン500g 『緑色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色緑色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)




![SK08スイベル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482035-230202-02.jpg)







![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)