カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 医療(1)

「sk09l」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSKエンドミルケース MAKINO

    BSKエンドミルケース

    MAKINO(23件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO

    BSKエンドミル・ドリルケース

    MAKINO(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 電磁接触器 SKシリーズ 富士電機

    電磁接触器 SKシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 器械戸棚 引出し付き SKシリーズ ナビス(アズワン)

    器械戸棚 引出し付き SKシリーズ

    ナビス(アズワン)
    360,810税込396,891
    1個
    22日以内出荷から34日以内出荷
    小物を収納できる引出し付きです。
    付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)引出し有効内寸法(mm)360×270×110
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • MIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST L SK2 MIWA

    MIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST L SK2

    MIWA
    40,980税込45,078
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • カッターナイフSLセット E-Value

    カッターナイフSLセット

    E-Value
    379税込417
    1個(2本)
    当日出荷
    事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。
    用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
  • クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    7,498税込8,248
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/240グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/300グリーン購入法適合
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
    用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    吐水パイプが80mmの短いタイプ。
    仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/80グリーン購入法適合
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    寒冷地にも対応できる水抜付
    用途バスルーム用仕様節水水栓、クリック、断熱厚さ(mm)5~30規格JIS適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85・102・120グリーン購入法適合
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ120mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ120mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
    JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合