カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 制御機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk10-6」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK10スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-10

    フジトク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック

    電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

    象印チェンブロック
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
  • シフトノブ ショートウッド MOMO

    シフトノブ ショートウッド

    MOMO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
    材質マホガニーウッド
  • 北川用高爪(スクロール用) IZS

    北川用高爪(スクロール用)

    IZS
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)4
  • ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク

    ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-10

    フジトク
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SA型集合郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    SA型集合郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
  • 交換用先ゴム〔安定歩行タイプ〕 ブラック 14Φ キザキ

    交換用先ゴム〔安定歩行タイプ〕 ブラック 14Φ

    キザキ
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    確実なサイズロックで。安定歩行が。可能
    色ブラックサイズΦ14/接地面:Φ16
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ

    東芝
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW動作温度 Max = +150 ℃MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
    用途濃度測定。
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MAX.40,000min-1 & G2.5
    仕様高速回転
  • 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所

    2LOCKメジャードリームホルダ

    日研工作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MDメジャードリームホルダBT40 日研工作所

    MDメジャードリームホルダBT40

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • MDメジャードリームホルダBT30 日研工作所

    MDメジャードリームホルダBT30

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • HSK スリムチャック(標準) 日研工作所

    HSK スリムチャック(標準)

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)

    サンポール
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバーポール径(Φmm)60.5
  • HSKスリムチャック 日研工作所

    HSKスリムチャック

    日研工作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7
  • シェラケトル DOD(ディーオーディー)

    シェラケトル

    DOD(ディーオーディー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    シェラカップがぴったりハマる広口ケトル。コーヒーを沸かしたり、ちょっと調理したり、キャンプにひとつあると便利な広口小型ケトル。シェラカップと重ねて収納でき、荷物がコンパクトにまとまります。
    セット内容製品本体、ハンドル(本体に取付済み)、押さえパーツ(本体に取付済み)、ネジ(本体に取付済み)、蓋、キャリーバッグ材質本体:ステンレス鋼、キャリーバッグ:コットン100%容量(mL)満水容量:本体820、蓋120質量(g)(総質量)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×13×7.5(ハンドル展開時)、蓋:約17.5×12.5×1.5収納時寸法(cm)(約)W17.5×D13×H8.5(本体、蓋セット収納時)
  • ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6108
  • ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6104
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)

    日本イトミック
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1セット
    15日以内出荷から26日以内出荷
    自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
    用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)