カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sk12g」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(蛍光色) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(蛍光色)

    キングジム(8件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。 ファイルの背見出しなどに適しています。
    タイプ蛍光エコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易

    差し込みタイプ口金

    日本紐釦貿易
    769税込846
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール両側シール
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)

    NB(日本ベアリング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK

    NB(日本ベアリング)
    3,398税込3,738
    1個
    25日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)12形状角フランジサイズ12材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:41シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:32主要寸法D(mm)・21・Df:42寸法P.C.D.(mm)主要:32ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:12
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所

    高速回転ツール用GHハンドル

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
  • SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から88日以内出荷
  • 高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型) 日研工作所

    高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
  • 動作表示ユニット 富士電機

    動作表示ユニット

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
  • BRKT,FR.BASKET  81312GK1810 ホンダ

    BRKT,FR.BASKET 81312GK1810

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)

    (HONDA)ディオ系 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    42日以内出荷から102日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)接続方式端子台ヘッド形状動作表示検出対象センサ形状ネジ型
  • G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Gタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V omron(オムロン)

    G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Gタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1箱(800個)
    71日以内出荷
    長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Gタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
  • G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V omron(オムロン)

    G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V

    omron(オムロン)
    509,800税込560,780
    1箱(800個)
    71日以内出荷
    長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
  • G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V omron(オムロン)

    G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V

    omron(オムロン)
    589,800税込648,780
    1箱(800個)
    71日以内出荷
    長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下