カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sk12p」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(蛍光色) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(蛍光色)キングジム(7件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。 ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光エコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
泥水比重計 オーエフアイ泥水比重計オーエフアイ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
測定範囲0.79-2.72g/cm3最小目盛0.01
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
ウォーターカップ スエビア プラ製12P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製12P未来のアグリ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)1134
高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型) 日研工作所高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)日研工作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)普通便座(便フタなし・固定)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
81日以内出荷から121日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製ライトアングル接続方式端子台動作表示