カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 電動工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「sk13-11」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • メジャードリームホルダ 日研工作所

    メジャードリームホルダ

    日研工作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    振動減衰の技 TiNベアリングの威力
    シリーズMDSK
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
    用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
  • サンディングパッド SK11

    サンディングパッド

    SK11(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
    用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状三角
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(3枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11
    ¥259税込¥285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    ¥379税込¥417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    ¥299~税込¥329~
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • 木工用チップソー SK11

    木工用チップソー

    SK11(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
    用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
    用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • スクレーバーブレード SK11

    スクレーバーブレード

    SK11
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
    用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用刃幅(mm)50
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
    用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
  • 超硬カッティングソーR SK11

    超硬カッティングソーR

    SK11
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
    用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

    RDS01リプロディスク 162/34/56

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
  • スペアレンズ SK11

    スペアレンズ

    SK11
    ¥649税込¥714
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 超硬サンディングソーD SK11

    超硬サンディングソーD

    SK11(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1枚
    翌々日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
    用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーR SK11

    HSSカッティングソーR

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    翌々日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・際切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    翌々日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状標準ストレート
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
    用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220ホース長さ(mm)シャワーホース:1600パイプ長(mm)吐水:170