カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- バイク部品(20)
- オフィス家具(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(13)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(8)
- 切削工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 自動車純正部品(4)
- 作業服(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- アイリスチトセ(9)
- NAKATAKI(9)
- サンワサプライ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ワイズギア(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 未来工業(5)
- キャンブロ(5)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 呉竹(3)
- サンコー(三甲)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk14」の検索結果

モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC18SK14
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W(h6)14L35H12質量(g)50タイプフェノール樹脂製H26.8H14.8MM5
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK14
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)14
モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK14
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W(h6)14L25H10質量(g)45タイプフェノール樹脂製H25.8H14.5MM4
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(1個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
アルミノズルアダプター
セフティー3(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションシナジー ノック 04
パイロット(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
屋内屋外兼用墨出し器
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ
信栄物産¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
ステンレス線
マックステル(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。材質ステンレス(SUS304)![ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546236-141008-02.jpg)
ニュー四季懐紙 金銀白
アーテック[和紙]¥699税込¥7691セット(100枚)当日出荷和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。材質両面ポリラミ金銀
オール研ぎ太郎
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状角幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
ケーブル コネクタ
星和電機(SEIWA)¥269税込¥2961個翌日出荷から翌々日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。保護等級IP67
フリクションシナジーノック04 パック入
パイロット¥229税込¥2521本当日出荷から3日以内出荷細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
エスシーロック 汎用タイプ
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃色黒材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
足場台(天板伸縮式)
アルインコ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6最大使用質量(kg)130
メッセンジャー鋼 切断品
東京富士商会¥2,198税込¥2,4181箱(10m)3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
はっ水ボックス
ヤマニパッケージ¥35,980税込¥39,5781ケース(300枚)4日以内出荷何にでも使える定番無地!内側はっ水加工のホワイトボックス。用途要冷蔵商品の配送材質段ボール F段 内側はっ水加工形状1枚組立式色ホワイトサイズ60サイズタイプ小入数(枚)300本体質量(g)48内寸法(mm)235×150×52数量(個)パーツ数:1![つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82929905-260727-02.jpg)
つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg
つくし工房¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。




![SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033856-221128-04.jpg)



















![ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546236-141008-02.jpg)
















![つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82929905-260727-02.jpg)