カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk14」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK14スイベルジョイント

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-14 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-14

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-14 フジトク

    ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-14

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • BSKエンドミルケース MAKINO

    BSKエンドミルケース

    MAKINO(23件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • 48.6固定ベース 信和(仮設機材)

    48.6固定ベース

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
  • BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO

    BSKエンドミル・ドリルケース

    MAKINO(25件のレビュー)
    159税込175
    1袋(1個)
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
  • 豊年杓 柄なし DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    豊年杓 柄なし

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミノズルアダプター セフティー3

    アルミノズルアダプター

    セフティー3(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
    用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションシナジー ノック 04 パイロット

    フリクションシナジー ノック 04

    パイロット(2件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
    材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
    付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
  • どこでもクランプ はさみ込み金具  しっかりタイプ 信栄物産

    どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ

    信栄物産
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
    用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
  • シルクフラワー コスモス sk-014 カモト

    シルクフラワー コスモス sk-014

    カモト
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 金銀白

    アーテック[和紙]
    699税込769
    1セット(100枚)
    当日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀
  • オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
    材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
  • フリクションシナジーノック04 パック入 パイロット

    フリクションシナジーノック04 パック入

    パイロット
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードファイルワゴン 2段 林製作所

    スタンダードファイルワゴン 2段

    林製作所
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)6.2ホワイト幅(cm)53耐荷重(kg)30高さ(cm)72奥行き(cm)35
  • 豊年杓 柄付 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    豊年杓 柄付

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。 便利な柄付きセット品です。
    材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製ブラック
  • ダイヤタップ/-/14枚 シンエイテクノ

    ダイヤタップ/-/14枚

    シンエイテクノ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • オペレーターハンドルセット 新日軽(LIXIL)

    オペレーターハンドルセット

    新日軽(LIXIL)
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    ブラック系代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70MS用
  • 口金 差し込みタイプ 日本紐釦貿易

    口金 差し込みタイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 18-8フードバケット SUGICO(スギコ)

    18-8フードバケット

    SUGICO(スギコ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • メッセンジャー鋼 切断品 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 切断品

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • はっ水ボックス ヤマニパッケージ

    はっ水ボックス

    ヤマニパッケージ
    35,980税込39,578
    1ケース(300枚)
    4日以内出荷
    何にでも使える定番無地!内側はっ水加工のホワイトボックス。
    用途要冷蔵商品の配送材質段ボール F段 内側はっ水加工形状1枚組立式ホワイトサイズ60サイズタイプ入数(枚)300本体質量(g)48内寸法(mm)235×150×52数量(個)パーツ数:1
  • つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房

    つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
  • キックバネ SHK

    キックバネ

    SHK
    180税込198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アーム長が通常より長い
    材質ステンレスばねの種類キックバネ
  • オペレーターハンドル(折れハンドル) 新日軽(LIXIL)

    オペレーターハンドル(折れハンドル)

    新日軽(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラック系
  • バックインコンテナー用スタンド EBM(江部松商事)

    バックインコンテナー用スタンド

    EBM(江部松商事)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス外寸(mm)405×400×H725適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物EBM品番2863100
  • スーパーデラックスパン 専用蓋 SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン 専用蓋

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)264×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み口金 日本紐釦貿易

    差し込み口金

    日本紐釦貿易
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ

    4.02m 点検ライト/下水管用

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
    特殊用途防水エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150エコロジー商品省エネ
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から42日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
    カーボン柄材質PVC+ポリウレタン
  • スーパーDXパン用レードル穴付カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーDXパン用レードル穴付カバー

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針と糸でつくる ゆめいろマスコット サンフェルト

    針と糸でつくる ゆめいろマスコット

    サンフェルト
    849税込934
    1袋
    6日以内出荷
    基本の縫い方を学びながら簡単に作れるフェルトキットです。初心者の方におススメです。
    セット内容型抜き済みフェルト、刺繍糸、わたなど
  • 14x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    14x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-14
  • 細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属