カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 自動車補修部品(6)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sk1520」の検索結果

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥8,998税込¥9,8981枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用