カテゴリ
- オフィス家具(98)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業工具(12)
- バイク部品(7)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- テープ(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(92)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- NAKATAKI(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ヤマニパッケージ(7)
- サンワサプライ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- トップ工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アールズギア(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- サンポール(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- サンワ[テープ](3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- 富士電機(2)
- つくし工房(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk17」の検索結果

ハンドソープ 新・洗手観音
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個(17kg)当日出荷手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
SUS製ローレットビス(十字穴付)
ホシモト(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケット
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に測定対象熱中症厚さ指数仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート測定範囲WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh種類ハンディタイプ電源9V電池6F22(006P)1個温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
ステッカーミラー 角型
ヤマムラ(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個当日出荷から5日以内出荷壁掛けミラーが使えない場所に、吸着シートで簡単取り付け。割れにくい樹脂製ミラーなので安心。キズが付きにくい丈夫なミラーです。用途便利な場所に貼り付けて、身だしなみチェックが出来ます。タイプシール形状四角材質PET樹脂、PS樹脂
温湿度計 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RH1目盛(℃)1RoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング
トップ工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応
足場台(天板伸縮式)
アルインコ¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6最大使用質量(kg)130
ESDステープラー 3号
AntiSK¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。材質静電グラフェンプラスチック寸法(mm)120×30×40適合サイズ針:3号静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6399-01
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から翌日出荷水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付
切り身箱
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)4日以内出荷組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
うなぎ箱
ヤマニパッケージ¥27,980税込¥30,7781ケース(100枚)4日以内出荷うなぎが約5尾入る専用箱。うなぎデザインのパッケージで高級感を演出します。用途ギフト用材質段ボール E段貼合形状1枚組立式サイズ80サイズタイプ大入数(枚)100本体質量(g)170内寸法(mm)340×185×60数量(個)パーツ数:1
ウッドボックス(内側はっ水)
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)4日以内出荷木目柄の内側はっ水加工の宅配箱。冷凍・冷蔵商品にオススメです。用途要冷蔵商品の配送形状1枚組立式色クリーム数量(個)パーツ数:1
切り身箱
ヤマニパッケージ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(50枚)ほか4日以内出荷シンプルな無地の白箱。切り身の詰合せに最適。用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式色ホワイト数量(個)パーツ数:2
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,7781ケース(30枚)4日以内出荷内側はっ水宅配箱のレッド。特別なギフトを詰めるシーンにオススメです。用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色レッド数量(個)パーツ数:2
針と糸でつくる ゆめいろマスコット
サンフェルト¥849税込¥9341袋6日以内出荷基本の縫い方を学びながら簡単に作れるフェルトキットです。初心者の方におススメです。セット内容型抜き済みフェルト、刺繍糸、わたなど
GCコーンサイン コアラバージョン板のみ 満車 GCSK-17
グリーンクロス¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「満車」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容満車
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工無素材PVC+ポリウレタン
はっ水宅配箱
ヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,7781ケース(30枚)4日以内出荷内側はっ水宅配箱のブラック。ハムや焼豚にピッタリ!用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
宅配用 切り身箱 SKシリーズ
ヤマニパッケージ¥40,980税込¥45,0781ケース(100枚)8日以内出荷表面は、きらび柄エンボス加工で豪華高級感UP!フタの両サイドが折返しで強化してありフタ折れしません。