カテゴリ

  • 空調・電設資材(112)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 切削工具(20)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 溶接用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk200」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハトメの玉 SK11ハトメの玉SK11
149税込164
1パック(60個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11
1,498税込1,648
1パック(1000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ガストーチ PRO SK11ガストーチ PROSK11(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。火炎形状スクリュー炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
ガストーチ 170 SK11ガストーチ 170SK11(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
ガストーチ SK11ガストーチSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
すけるくん樹脂粘土 アイボン産業すけるくん樹脂粘土アイボン産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
バンドソー替刃 SK11バンドソー替刃SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
ガストーチ PRO SK11ガストーチ PROSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236熱量(kcal/h)2800
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鍛冶屋のSカン 清水[建築金物]鍛冶屋のSカン清水[建築金物](1件のレビュー)
539税込593
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
鍛冶屋のSカン回転フック 清水[建築金物]鍛冶屋のSカン回転フック清水[建築金物]
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL寸法210
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル 標準(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
ガストーチ ワンアクション式 SK11ガストーチ ワンアクション式SK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ ワンアクション式 SK11ガストーチ ワンアクション式SK11(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
シートカバー JA-STYLEシートカバーJA-STYLE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
ガストーチ E-ValueガストーチE-Value(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
LEDソーラーウォールライト(横型) STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型)STAR Light
2,498税込2,748
1個
当日出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
18,980税込20,878
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,650税込1,815
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)-30.0~+100
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
NC5-SKC スリムチャック 日研工作所NC5-SKC スリムチャック日研工作所
48,980税込53,878
1本(1本)
翌々日出荷