カテゴリ
- 測定用品(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sk20k」の検索結果

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から9日以内出荷取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥44,980税込¥49,4781台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥44,980税込¥49,4781台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥44,980税込¥49,4781台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
デジタル温度計高速応答センサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
K2 クリヤーブック(固定式・サイドスロー)
コクヨ¥639税込¥7031冊翌日出荷から翌々日出荷書類の出し入れがしやすいサイドスロー 逆さにしても書類が落ちにくい。仕様替背紙式、中芯白、中紙なし材質表紙・中芯・ポケット/R-PPサイズA4-S寸法(高さH×幅W)(mm)312×240グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙・中芯・ポケット:R-PP50%![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)240高さ(mm)223質量(g)4400奥行(mm)288適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)120(湯水配管)ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27

















![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)