カテゴリ
- 制御機器(65)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(16)
- 作業服(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(8)
- 溶接用品(7)
- 測定用品(7)
- カー用品(7)
- 建築金物(6)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 保管用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(48)
- SK11(17)
- Asahicho(旭蝶繊維)(16)
- 未来工業(15)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- ノーブランド(10)
- 佐藤計量器製作所(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ホンダ(7)
- Optibelt(5)
- KSフィルター(5)
- NAKATAKI(5)
- サンコー(三甲)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- 阪口製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日章工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk22」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
角化粧プレート SW
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥43税込¥471個欠品中※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ジェルパッド SKシリーズ
アズワン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から12日以内出荷手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。仕様オートクレーブ不可材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
アップダウン両用変圧器
日章工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から7日以内出荷電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
洗濯機用トレイ
ミツギロン¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。 発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。用途結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えますトラスコ品番795-8625セット内容本体と同素材の足用マット材質本体:ポリエチレン(PE)色アイボリー外寸(mm)720×720内寸(mm)670×670RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
壁貫通エルボボックス
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
IJ印画紙SK2/超厚手
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(20枚)ほか当日出荷から10日以内出荷思い出の写真用に自信のピュアホワイト。坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
コネクタ( クイックタイプ)CD管用
未来工業¥589税込¥6481セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
メタカラーSK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から6日以内出荷メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
コネクタ( 溶着シート付)PF管用
未来工業¥7,798税込¥8,5781セット(100個)翌日出荷キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
メッセンジャー鋼 切断品
東京富士商会¥2,898税込¥3,1881箱(10m)3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
壁貫通エルボボックス
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用
未来工業¥939税込¥1,0331セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。