カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • バイク部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • カー用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk22」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • すだれ用マグネット式最適フック ワタナベ工業

    すだれ用マグネット式最適フック

    ワタナベ工業(9件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様スチール製の平らな所に取り付け可能トラスコ品番440-7709質量(g)71
  • ポリ栓付き紙管 今村紙工

    ポリ栓付き紙管

    今村紙工(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
    用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • 危険物標識 横 東洋防災

    危険物標識 横

    東洋防災
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    「火気注意」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容火気注意
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト

    SUS製ローレットビス(マイナス頭)

    ホシモト
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンワッシャー付
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルクフラワー 水仙 sk-022 カモト

    シルクフラワー 水仙 sk-022

    カモト
    8,698税込9,568
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角化粧プレート SW

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    欠品中
    ※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
    仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
  • 部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止

    阪口製作所
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
  • ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
  • ジェルパッド SKシリーズ アズワン

    ジェルパッド SKシリーズ

    アズワン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
    仕様オートクレーブ不可材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリューケーブル接続方法ネジ止式
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • 洗濯機用トレイ ミツギロン

    洗濯機用トレイ

    ミツギロン
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。 発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
    用途結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えますトラスコ品番795-8625セット内容本体と同素材の足用マット材質本体:ポリエチレン(PE)アイボリー外寸(mm)720×720内寸(mm)670×670RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み口金 日本紐釦貿易

    差し込み口金

    日本紐釦貿易
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • IJ印画紙SK2/超厚手 ナカバヤシ

    IJ印画紙SK2/超厚手

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
    坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
  • メッセンジャー鋼 切断品 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 切断品

    東京富士商会
    2,898税込3,188
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • ステンレスレス 角型 電成興業

    ステンレスレス 角型

    電成興業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 口金 日本紐釦貿易

    口金

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    袋ナット M10

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ
  • 丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型床下換気口
  • スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー 光興業

    スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー。
    材質(ストッパー)樹脂
  • 30Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 刺し子キット オリムパス製糸

    刺し子キット

    オリムパス製糸
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
  • 22x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    22x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-22
  • 本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所

    本焼 厚手 背金付き 角鏝

    宮谷製作所
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
    用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7
  • 物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    物干金物・クーラー用インサート付属品

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製
  • コベルコ アームシリンダキット  ヘッド側のみ ノーブランド

    コベルコ アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • メッセンジャー 富士商

    メッセンジャー

    富士商
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
    材質亜鉛メッキ
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • コベルコ バケットシリンダキット ノーブランド

    コベルコ バケットシリンダキット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • 18-0ゴム付庖丁差釘打 SUGICO(スギコ)

    18-0ゴム付庖丁差釘打

    SUGICO(スギコ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • コベルコ アームシリンダキット ノーブランド

    コベルコ アームシリンダキット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • 25Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)