カテゴリ
- 作業工具(225)
- 農具(93)
- 測定用品(42)
- 機構部品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 縫製用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 与板利器工業(56)
- 石鋸工業(49)
- シム&ゲージ(19)
- 浅香工業(19)
- TRUSCO(18)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- 坂源(14)
- エスコ(13)
- 本喜秀(13)
- 豊稔企販(12)
- 永井ゲージ製作所(11)
- 角利(角利産業)(11)
- まるいち(10)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- SK11(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 菊堂(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk5 鋼」の検索結果

シムプレート 焼入鋼
岩田製作所(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
【オーダー】フリープレート SK3
ノーブランド¥1,177税込¥1,2951枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.04
シム&ゲージ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
多目的廃棄物ノコギリ
コジット(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸
鋼典¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)370(鉈)/355(鋸)質量(g)705刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃形片刃刃幅(mm)52
片刃薄鎌 鋼付
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。用途やわらかい草の刈り取りに。材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ刃幅(mm)34
金象印 片手ねじり鎌 鋼付
浅香工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 片手三角ホー 鋼付
浅香工業(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装
鋼典¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8048材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)365質量(g)510刃長(mm)180刃幅(mm)52
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1465高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
小鎌 鋼付
TRUSCO¥759税込¥8351丁当日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。用途草削り作業に。トラスコ品番818-4359材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120刃幅(mm)35刃渡り(mm)100
金象印 片手草削り 鋼付
浅香工業¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
高級鞘鉈 木鞘完全包装
鋼典¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8041材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)350質量(g)505刃長(mm)165刃幅(mm)52
金象印 ジュニアー 草削り 鋼付
浅香工業¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1150高さ(mm)(頭部)40質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
鋼付 サヤ入りナタ
菊堂¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。仕様片刃材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫寸法(mm)150刃部硬度HRC59±1アズワン品番64-4066-69
宝長久 鋼付 うす鎌
浅香工業¥1,398税込¥1,5381丁翌々日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。用途やわらかい草の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)420質量(g)200刃長(mm)195柄長さ(mm)360刃渡り(mm)165
宝長久 鋼付 うす鎌
浅香工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁翌々日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。用途やわらかい草の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)385質量(g)170刃長(mm)180柄長さ(mm)330刃渡り(mm)155
金象 月型ホー鋼付 1350柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1430質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
鋼付き草削り
千吉¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。用途除草作業。材質(柄部)椎刃の種別鋼付材質(刃)刃物鋼(SK5)
鋼付 ミニ箸付ナタ 両刃
菊堂¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷両刃。小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。仕様両刃材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫寸法(mm)130刃部硬度HRC59±1アズワン品番64-4066-70
金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)330刃長(mm)150
金象印 ジュニアー 山型ホー 鋼付
浅香工業¥4,498税込¥4,9481丁翌日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1125高さ(mm)(頭部)65質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
...