カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(7)
  • 自転車部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk65」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    679税込747
    1パック(40本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント ゴム製品

    SF-JOINT(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    659税込725
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • ウッドスティック 角 ヤナセ(柳瀬)

    ウッドスティック 角

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5本)
    当日出荷
    研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
    用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
  • ステン堅木コース 極 若井産業

    ステン堅木コース 極

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(70本)
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
    材質ステンレス
  • DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機

    DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

    東栄管機(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
  • コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース一体型デジタルマルチメーター カイセ

    ケース一体型デジタルマルチメーター

    カイセ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品電池(3V CR2032)1個内蔵表示4000カウントLCD文字高(mm)14機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ
  • 水耕器(プランター) SK-65N ナリカ

    水耕器(プランター) SK-65N

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    4日以内出荷
    植物の発育状況の差、肥料と成長の関係などを容易に実験観察できます。
    その他水はけすのこ、排水用下口およびキャップ付き材質ポリプロピレン寸法(mm)650×225×180
  • フレキ&マグネット 信栄物産

    フレキ&マグネット

    信栄物産
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。
    用途スチール下地の場所に最適です。仕様マグネット式材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ)適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30Bフレキ長(mm)200
  • スーパーコンパスはりinパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパスはりinパス 鉛筆用

    SONIC(ソニック)[文具]
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    タイプ鉛筆用
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    5,698税込6,268
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • つるしっこ つくし工房

    つるしっこ

    つくし工房
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーコンパス くるんパス デル・クル シャープ用 SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパス くるんパス デル・クル シャープ用

    SONIC(ソニック)[文具]
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    つまんで・くるんと・まわすだけで、小さい円も大きい円も超カンタンにかける!特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!
    寸法(mm)190×90×22
  • CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパック

    CSK 中低圧用 スクリュー端子

    セルパック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
  • ペン型自動車配線チェッカー カイセ

    ペン型自動車配線チェッカー

    カイセ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
    用途カーナビ取付時の配線チェックに付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)幅(mm)28高さ(mm)190奥行(mm)20交流電圧(V)24使用電池3V CR2032(コイン形)導通チェックあり
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車

    東正車輛
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車

    東正車輛
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    929税込1,022特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製 アキレス

    アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製

    アキレス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)62寸法L1(mm)50寸法D(mm)98寸法D1(mm)69寸法D2(mm)75適合パイプVP65、VU65寸法D3(mm)57
  • 被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 K熱電対

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所

    2LOCKメジャードリームホルダ

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カード型デジタルメーター カイセ

    カード型デジタルメーター

    カイセ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
    仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
  • 温度センサー TSK-KS型 K熱電対 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー TSK-KS型 K熱電対 端子箱タイプ

    ヤガミ
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1029℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
  • 安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ) 岩崎製作所

    安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ)

    岩崎製作所
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。
    材質アルミ製規格消防女/町野女吐出口径(呼び径)65A
  • アルミ製 U型 給水管 岩崎製作所

    アルミ製 U型 給水管

    岩崎製作所
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
    材質アルミ製全長(mm)(口金中心)700吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
  • 卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所

    卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS

    佐藤計量器製作所
    98,500税込108,350
    1セット
    9日以内出荷
    センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
    付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,898税込6,488
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SKシリーズ自在ウレタンB車65mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在ウレタンB車65mm

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ固定ウレタンB車65mm

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在イモノ車65mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在イモノ車65mm

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪