カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk6812」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm)

    M5Stack
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 50cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】50cm×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色白色温度(K)6500~7000防水性なし
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用

    竹村商会(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • NeoPixel互換オプション ビット・トレード・ワン

    NeoPixel互換オプション

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    Corne Cherryにはんだ付けで取り付けができるRGB LEDキットです。
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP20 LEDテープ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
  • トップビューテープLED エーモン

    トップビューテープLED

    エーモン(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
    定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
  • NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers Adafruit

    NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
    寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
  • ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    8日以内出荷
  • Studuino用フルカラー高輝度LEDテープ アーテック[学校教材・教育玩具]

    Studuino用フルカラー高輝度LEDテープ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥637~税込¥701~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    6個の高輝度フルカラーLEDを搭載。ひとつひとつのLEDを違う色にプログラミング可能
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。コード長さ(cm)28
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 10cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】10cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • LEDテープ5V メイワパーツ

    LEDテープ5V

    メイワパーツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC5消費電力(W)0.24(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約20(1ブロック)ブロック数150寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)
  • LEDテープライト USB式 オーム電機

    LEDテープライト USB式

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
    テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
  • M5BASIC BaseLite akita11

    M5BASIC BaseLite

    akita11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack Coreに機能を追加できる底板(ベースボード)用拡張基板 M5Stackの上部本体(Core Basic)にとりつけて、以下のようなM5GO/Fireの機能やそれ以外の機能を追加できる底板(ベースボード)用の拡張基板です。 M5GOBaseLiteの後継機で、基本的な機能・回路は同一で、裏面のメスMbusコネクタが使えるようになりました。 Groveコネクタ(PortA(2個), PortB, PortC, PortD, PortE)(PortA/B/CはM5Stack純正のものと同等です。PortD/EはM5Stack純正品にはありませんが、UI Flowで使用することができるポートです) 左右5個ずつのNeoPixel (SK6812)(オプション) LiPoバッテリ接続端子(オプション)
  • M5GO3バッテリーボトム M5Stack

    M5GO3バッテリーボトム

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    M5Stack CoreS3用に設計されたバッテリーボトム M5GOバッテリーボトムの第3世代として、M5Stack CoreS3用に調整されたバッテリーボトムです。赤外線送信用LED、10個のプログラマブルRGB LED、500mAhのLiPoバッテリーなどを内蔵しています。2個のGroveポートが搭載されているので、M5Stack CoreS3本体のポートと合わせて様々なユニットの接続に使えます。両側の側面にはそれぞれ5個ずつのプログラマブルRGB LED(SK6812)が内蔵され、通知や印象的なライト効果に使用できます。 底面には充電用のポゴピンがあり、別売のチャージべースと簡単に接続ができます。チャージべースには充電ICのTP4057が内蔵され、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタはI2C通信にも使用できます。 M5Stack CoreS3専用に設計 ワンタッチで接続できるチャージべース 赤外線送信機を搭載 プログラマブルRGB LED ×10個 500mAhのLiPoバッテリーを内蔵 HY2.0-4P(Grove)拡張ポート ×2個 LEGO互換穴(底面部)
    仕様【赤外線送信機】内蔵セット内容M5Stack CoreS3バッテリーボトム ×1、M3×16ネジ ×2、M3×18ネジ ×2寸法(mm)54×54×15質量(g)30LED【RGB】WS2812 ×10
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28耐熱温度(℃)65
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5GO IoTスターターキット V2.7 M5Stack

    M5GO IoTスターターキット V2.7

    M5Stack
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック
    仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
  • M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A) M5Stack

    M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED
    仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3